DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.4
注文コード
65950282
品番
DWP-37946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
材質
プラスチック 黒、アクリル 乳白
質量(kg)
0.8
容量(VA)
8
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
密閉型
寸法(mm)
径Φ250×高135
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球 4.4W(E26) 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
250
注意
※調光器併用不可