DWP-38346Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950377

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 注文コード65950377 品番DWP-38346Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は消費電力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) 質量(kg)1.8 容量(VA)11 明るさ白熱灯60W相当 寸法(mm)径□200×出110 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)290 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする