DWP-38375Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950447

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65950447 品番DWP-38375Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は消費電力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質プラスチック 白塗装、アクリル 乳白(シボ加工) 質量(kg)0.5 容量(VA)7 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)130 高さ(mm)125 奥行(mm)135 定格電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体) 光束(Lm)130 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする