DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65950456
品番
DWP-38377Y
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
プラスチック 黒塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
130
高さ(mm)
125
奥行(mm)
135
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
130
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可