DWP-38391Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950526

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.4 注文コード65950526 品番DWP-38391Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は消費電力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.4 材質アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装、ガラス 透明(泡入) 質量(kg)1.4 容量(VA)11 明るさ白熱灯40W相当 寸法(mm)幅155×高295×出245 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)420
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする