千鳥刃Tスロットカッター STC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65950564 品番 STC 14X7
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数6 全長(mm)56 首径(mm)5 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)14 表面処理ノンコート 刃幅(mm)7 首長(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする