DWP-38631Y アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65950912

アウトドアローポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65950912 品番DWP-38631Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 材質アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 乳白 寸法(mm)径Φ100×高685×埋込深300 質量(kg)3 電圧(V)AC100 ポール高さ(mm)685 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)9 ポール径(Φmm)90 色(本体)シルバー 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65950912 DWP-38631Y 63712015 DWP-38631Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする