DWP-38634Y 人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65950946

人感センサー付アウトドアローポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65950946品番DWP-38634Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,800
材質アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 乳白寸法(mm)径Φ100×高1110×埋込深300質量(kg)3.5仕様センサー可動(左右各45°)、点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)、ON/OFFタイプII人感センサー電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする