DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65950964
品番
DWP-38636Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100×高685×埋込深300
質量(kg)
3
電圧(V)
AC100
ポール高さ(mm)
685
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
ポール径(Φmm)
100
色(本体)
黒
光束(Lm)
390
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可