DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
人感センサー付アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65950982
品番
DWP-38638Y
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100×高1110×埋込深300
質量(kg)
3.5
仕様
センサー可動(左右各45°)、点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)、ON/OFFタイプII人感センサー
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
光束(Lm)
390
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可