DWP-38642Y 人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 消費電力5.6W 65951025

人感センサー付アウトドアローポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65951025 品番DWP-38642Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白 寸法(mm)径Φ140×高340 質量(kg)3.1 仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付、点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)、ON/OFFタイプII人感センサー 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65951025 DWP-38642Y 63714779 DWP-38642Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする