DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65951052
品番
DWP-38645Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装、ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100×高985×埋込深300
質量(kg)
3.5
電圧(V)
AC100
ポール高さ(mm)
985
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
ポール径(Φmm)
100
色(本体)
ウォームシルバーシルバー
光束(Lm)
390
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65951052
DWP-38645Y
63712067
DWP-38645Y
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました