DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
人感センサー付アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65951795
品番
DWP-39592Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100×高810×埋込深300
質量(kg)
3.3
仕様
センサー可動(左右各45°)、点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)、ON/OFFタイプII人感センサー
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
光束(Lm)
390
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65951795
DWP-39592Y
63714797
DWP-39592Y
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました