DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65951987
品番
DWP-39631Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装、ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ90×高610×埋込深300
質量(kg)
2.1
電圧(V)
AC100
ポール高さ(mm)
610
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
ポール径(Φmm)
90
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
260
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可