人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 消費電力(W)5.6 注文コード65952224 品番DWP-39653Y
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質プラスチック 黒塗装、アクリル 乳白(シボ加工) 質量(kg)0.7 容量(VA)11 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)130 高さ(mm)150 奥行(mm)165 定格電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体) 光束(Lm)360 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする