大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター STC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全736種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65952820
品番
STC 32X3.5
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
8
全長(mm)
90
首径(mm)
14
柄径(Φmm)
16
外径(Φmm)
32
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3.5
首長(mm)
26.5