グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65955663 品番3.2×30m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。
ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。
また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。

長さ(m)30 用途ナイロンカッター用の替えコード 太さ(mm)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65955663 3.2×30m 48360474 3.2×30m グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿 グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿 1巻 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955663
2023-01-21
用途:
草取り
その他業種

とても使いやすく 値段と比較しお買い得です。品質もとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする