スリーブリング L60SW

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65956643 品番 100型
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。

材質ABS樹脂 寸法(mm)Φ98×67 ホワイトグレー 質量(g)44 呼称100型 適合パイプSU100、(内径×外径)100×106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65956643
2023-03-16
用途:
換気ガラリ交換時に使用

室内換気ガラリの交換を頼まれる事があります。
普通は外部と室内のガラリ間はこのようなスリーブで繋がっていますが、手抜きなのか装着されていない場合もあります。
ただ交換するより、しっかりとした施工をすると喜ばれます。
安価な物なので、道具箱に入れておくのが良いと思います。

対象商品:
65956652
2022-10-12
用途:
バスケットボールスタンドに使用。

バスケットボールが数個あり棚陳列用ボールスタンドに息子が使用してます。

対象商品:
65956634
2021-10-23
用途:
保温材追加で壁厚が大きくなった。

古いマンションの内壁に保温材を追加したら壁が厚くなった分エアコン用のパイプ穴の内部の気密が甘くなったのでこれを追加。余った穴には吸気用ガラリにこれを付け、中にフィルター綿を入れてフィルター付き吸気口とした。

1人が参考にしています
対象商品:
65956643
2020-09-19
用途:
エアコン関連補修
田辺技術士事務所 様 (製造業)

既設のエアコンキャップを延長するために購入。安く購入できて、効果抜群だった。こういうものの存在を知らなかったが、モノタローは商品が豊富なので、とにかく助かる。

対象商品:
65956634
2019-06-07
用途:
部屋の模様替えの時
建設業・工事業

躯体に打ち込んであるACスリーブと仕上げ壁までの距離があったため今回購入しました。併せてスリーブキャップも購入しうまく取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする