曜日別特売
MH4610 カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト 65962094

カラータッチ (ソリッド色)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は色・適合カラーNo・メーカーなど67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(20mL)
色
レッド
適合カラーNo
AR2
メーカー
ニッサン
注文コード
65962094
品番
MH4610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

色
レッド
メーカー
ニッサン
適合カラーNo
AR2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
21×131×21
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ボディ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正色に近いので、ちょっとした補修に最適です。保管の際はボトルを立てらせて保管をしたほうが良いです。塗料もれや、キャップのねじに塗料がつくと、キャップが緩まなくなります。

1人が参考にしています
対象商品 : 10962314
2025-06-28
用途: カウルの補修よ
自動車・二輪車・自転車関連業

カウルの塗装落ち部に使用しています。スポットにハケ塗り出来るので満足しています。完璧を求める人には不満足でしょうけど、そういう人はプロにお金払ったほうが良いと思います。

対象商品 : 10962007
2025-06-01
用途: タッチアップ

ソリッドタイプが必要でしたので、各種多量にあり欲しいカラーが探せたので良かったと思います。

対象商品 : 10961921
2023-05-29
用途: 飛び石の塗膜欠けに
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップに付いている筆の毛が開いていて使い物になりませんが、米粒より小さい塗膜欠けを補修するため爪楊枝を使うので問題なしです。塗りやすく発色も満足です。
なお、イタリア車のロッソモンツァはオーダー品ですが、街で色んなクルマを観察し、トヨタのスーパーレッド5を買って塗ってみたら、驚くほどにぴったり!

1人が参考にしています
対象商品 : 10961824
2024-02-12
用途: 愛車の
運輸・通信業

新車で購入する愛車のいざという時の補修用に購入しました。

対象商品 : 10961824
2023-01-15
用途: エブリーのタッチアップ

エブリー純正色なので問題なくタッチアップできました。

対象商品 : 10962314
2022-05-13
用途: 自動車整備
その他業種

こちらのほうが、類似の別メーカーさんの品よりも内容量が多いので、こちらを買っています。中身はどちらも同様に問題なく使えるものだと思います。。。

対象商品 : 10962314
2022-08-20
用途: メンテナンス
サービス業

純正色でもあり、使い勝手がよく、メンテナンスがスムーズに済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする