ホルツ カーペイント (パール 下塗り)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 65963774 品番 MH2079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

ホワイト 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×170×60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合カラーNoWK1 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65964526
2026-03-19
用途:
自動車ホイール塗装
前田興業株式会社 様 (サービス業)

自動車のホイールがガリにより傷がついてしまったため、自ら修繕しました。仕上げ前の塗装には、本製品を使い、十分な品質が出来上がっています。

対象商品:
65965235
2022-03-08
用途:
小傷の補修

当方の近くのホームセンターでは欠品のことが多く、若干日にちは要しますがモノタロウさんで入手することが出来、助かります。

対象商品:
65966714
2019-08-12
用途:
ギターの塗装に
医療・福祉・介護関連業

スリーコートのパールになるのですが
下塗りとしては満足な感じです。

対象商品:
65965226
2018-05-16
用途:
三菱レグナムVR-4 TYPEーSのギャラクシーホワイト(P)の補修塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

私の愛車は1999年9月に購入したもので19年目になっております。この様に古い車の補修塗装が出来る下塗り色のペイントは市内の自動車部品店やホームセンター店でもみつけることは出来ませんでしたが、モノタロウさんにはありましたので容易に入手出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする