曜日別特売
MH2121 ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト 65963966

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

(73件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・危険物の数量・内容量など310種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(180mL)
色
シルバー
注文コード
65963966
品番
MH2121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

色
シルバー
寸法(縦×横×奥行)(mm)
60×170×60
適合カラーNo
H39
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-07
用途: 車の補修
その他業種

近所のホームセンターでは見つからなかったため、こちらで購入しました。
純正同等の色で、補修用として問題なく使用できました。ただ、既設の塗装が経年で色褪せしていたため、新しい塗装部分との色の差は出てしまいました。これは塗料というより、既設塗装の色褪せによるものだと思います。

必要な色のカーペイントを手軽に購入できたので助かりました。

2026-08-13
用途: 塗装

グリルやライトカバーのちょっとした塗装のため購入し、施工しました。問題なく使用可能です。耐久性に関しても、前下地作りを行えば長く持ちます。スプレーカーペイントでもそこそこ塗装は可能です。

対象商品 : 65964115
2025-04-13
用途: 原付スクーターのカウル全塗装

かなり昔に採用された色ですが今だに手に入るのは嬉しいです。

2025-02-11
用途: 塗装作業

30年以上前の車のカラーが、今でも購入できる点はとても助かります。店頭ではほぼ見かけなくなっているので。

対象商品 : 65965375
2024-12-03
用途: 塗装

塗装は素人ですが、ソフト99よりホルツのほうが色が出やすいので昔からホルツ派です。

1人が参考にしています
対象商品 : 65966924
2024-08-30
用途: 自動車補修塗装
エノモータース 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車のボデー(フェンダー、ドア、ルーフ)の補修塗装に使用しましたが、ボカシクリアなど併用すると素人でもかなり上手に塗れます。完成後にクリアも使用しましたが、本当にノズルがよく出来ていてガン吹きに近づいてると思います。

対象商品 : 65964885
2024-02-09
用途: 車両塗装に
宮内建材 様

ホームセンターでも購入可能ですが、この商品番号の在庫があるかわからない、取り寄せできればいいが、、、ならここで検索、注文クリックで完了!

1人が参考にしています
対象商品 : 65963862
2023-05-27
用途: 自動車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のカー用品店やホームセンターには置いていないカラーも、モノタロウなら簡単に取り寄せ出来てとても便利です。商品自体も普通に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする