武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗料
武蔵ホルトの 車補修塗料
武蔵ホルトの タッチアップペン
ホルツ カラータッチ バンパープライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20mL)
注文コード
65967563
品番
MH31505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。
便利な筆塗りタイプ
寸法(mm)
22×131×22
メーカー
汎用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性