武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗料
武蔵ホルトの 車補修塗料
武蔵ホルトの スプレー塗料
ホルツ ファッションカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
色
ホワイト
注文コード
65967773
品番
MH2531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性と光沢に優れ、美しい仕上がりが得られます。
自動車用純正色にない鮮やかな色調です。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。
色
ホワイト
寸法(mm)
55×55×145
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性