ホルツ ホイールペイント

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 65967895 品番 MH019
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。
ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。

ブラック 寸法(mm)53×53×162 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967886
2025-01-23
用途:
鉄ホイール塗装
ガレージエブル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆びたホイールに錆びをおとして、塗装しました。色むらもなくとても良く塗装できました。

対象商品:
65967852
2022-12-31
用途:
塗装用

黒色に塗布するとガンメタ色になるのが、最大の特徴ですね。

対象商品:
65967877
2020-09-19
用途:
オートバイのホイール塗装
その他業種

オートバイのホイールが錆びていたので購入しました。あまり下地処理も綺麗にやりませんでしたが、垂れることなく綺麗に塗れました。ホイール専用ということですので、今度は違う色にも挑戦したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65967886
2020-07-25
用途:
塗装作業時

シルバー色を購入。
発色もよく塗料の定着具合にも満足です。

対象商品:
65967877
2018-08-31
用途:
農機の再塗装など

缶のサイズは小さめながら、色の乗りや延びがよく、艶もあってとても良い缶スプレーだと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
65967895
2018-12-03
用途:
15インチのホイール塗装

鉄チンの15インチスタッドレスホイール4本分に使用しましたがギリギリなんとか足りる量でした。安価でしたのでこれを購入しましたが買う前に容量をよく確認しておくべきでした。他社は約300mlに対してこちらは180mlなのでたしかに少ないですよね。
その他塗りやすさや品質等は全く問題ありません。

対象商品:
65967852
2017-11-02
用途:
アルミホイール塗装

艶消しブラック塗装後、このメタルクリアを吹くと一般的に言われるガンメタになります。ガンメタの具合いも塗り重ねで調整出来、理想のガンメタに塗装出来ました。武蔵ホルトさんのクリアは他社のクリアスプレーに比べて液だれしにくくきれいに仕上がり、仲間内でも好評です。

5人が参考にしています
対象商品:
65967895
2018-01-05
用途:
ホイールガリ傷補修用

1本だけの塗装なので少量缶はありがたいです。
垂れることなくきれいに塗れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする