仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K
比重0.955(25℃)
引火点(℃)280
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)
揮発分10%
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.5×10-1
流動点(℃)-55以下
比誘電率 50Hz2.70
誘電正接 50Hz1×10-4以下
屈折率1.401
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)30(25℃)
表面張力(mN/m)20.3
比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)