画像準備中

シリコーンオイル 一般用 TSF451-30

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 65969164 品番 TSF451-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。
耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。
凝固点が低い。表面張力が小さい。
蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く)
引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上)
圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。
独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。
撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。
化学的に不活性で、他の物質を侵さない。

仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K 比重0.955(25℃) 引火点(℃)280 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 揮発分10% 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-55以下 比誘電率 50Hz2.70 誘電正接 50Hz1×10-4以下 屈折率1.401 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)30(25℃) 表面張力(mN/m)20.3 比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする