曜日別特売

シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
内容量1缶(15kg)注文コード65969225品番Element14 PDMS 100-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。

用途
ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K比重0.968(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする