画像準備中

シリコーンオイル 一般用 TSF451-300

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10缶) 注文コード 65969277 品番 TSF451-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。
耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。
凝固点が低い。表面張力が小さい。
蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く)
引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上)
圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。
独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。
撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。
化学的に不活性で、他の物質を侵さない。

外観無色透明 比重0.970(25℃) 粘度(mm2/s)300(25℃) 揮発分0.3%(150℃・24h) 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K 屈折率1.403 引火点(℃)330 流動点(℃)-50以下 表面張力(mN/m)20.9 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 比誘電率 50Hz2.75 誘電正接 50Hz1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする