外観無色透明比重0.970(25℃)粘度(mm2/s)300(25℃)揮発分0.3%(150℃・24h)仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K屈折率1.403引火点(℃)330流動点(℃)-50以下表面張力(mN/m)20.9熱伝導率(W/mk)1.6×10-1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類