レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 自動車用LEDバルブ
レイブリック(スタンレー)の T10/T16/T20(LED)
レイブリックハイパーLEDバルブ T20
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
65976584
品番
RF81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
T20
定格電圧(V)
12
用途
バックランプ
定格電力(W)
2.2
口金
その他
適合車
12V車
色温度(K)
6500