IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ アナログモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入出力点数
2点アナログ入力
消費電流(mA)
【外部供給電源】50(DC12V)、25(DC24V)【モジュール内部】最大40(DC5V)
注文コード
65988177
品番
FC6A-J2C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
入出力点数・消費電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電流(mA)
【外部供給電源】50(DC12V)、25(DC24V)
【モジュール内部】最大40(DC5V)
データ形式
[1階調あたりの入力値]電圧:0.15mV(0〜10V) .3mV(-10〜+10V)、電流:0.3μA(0〜20mA)、0.244μA(4〜20mA)
[アプリケーションでのデータ形式]任意指定:-32768〜+32767の範囲でチャネルごとに任意に設定可能
[単調性]あり
[範囲外入力検出]検出可能
仕様
●入力誤配線時の影響:非破壊●定格の精度を保つための校正:機能なし
質量(g)
約115
種類
アナログ入力モジュール
入力種類
電圧(0〜10V、-10〜+10V)、電流(0〜20mA、4〜20mA)
消費電力(W)
【モジュール内部】0.27(DC24V換算)
出力
-
定格電圧(V)
DC12/24(動作)
再現性
-
分解能
-
絶縁方式
入力-電源回路間:トランス絶縁、入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁、
サンプリング
1ms(時間)、サンプリング時間×有効入力チャンネル数(間隔)
入力インピーダンス
電圧:1MΩ以上、電流:50Ω以下
温度係数
フルスケールの±0.006%/℃
変換方式
ΣΔ型ADC
耐ノイズ
ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB以下
動作モード
自己スキャン
入出力点数
2点アナログ入力
定格電圧変動範囲
DC10.2〜28.8V
端子
着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ
非直線性
-
総合誤差
-
入力フィルター
ソフトフィルタ(0〜50秒、0.05秒間隔で設定)
入力遅延時間
サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム
出力遅延時間
-
デジタル分解能
65536階調(16ビット)
誤差
フルスケールの±0.1%(25℃時の最大誤差)
変換時間(ms)
-
過負荷
最大許容定常:DC30V(電圧)、160mA(電流)
挿抜回数
100回(コネクタ)