消費電流(mA)
【外部供給電源】60(DC12V)、30(DC24V)
【モジュール内部】最大50(DC5V)
データ形式
[1階調あたりの入力値]電圧:2.44mV(DC0〜10V)、4.88mV(DC-10〜+10V)、電流:4.88μA(0〜20mA)、3.91μA(4〜20mA)
[アプリケーションでのデータ形式]-32768〜+32767の範囲でチャンネルごとに任意に設定可能
[単調性]あり
[電流ループの開放]検出不可
仕様●入力誤配線時の影響:非破壊●定格の精度を保つための校正:機能なし●出力の電圧降下:非破壊●出力リップル :最大20mV●オーバーシュート:0%
質量(g)約110
種類アナログ出力モジュール
入力種類-
消費電力(W)【モジュール内部】0.34(DC24V換算)
出力電圧(0〜10V、-10〜+10V)、電流(0〜20mA、4〜20mA)
定格電圧(V)DC12/24(動作)
再現性安定時間後:フルスケールの±0.4%
分解能-
絶縁方式出力-電源回路間:トランス絶縁、出力-内部回路間:フォトカプラ絶縁
サンプリング-
入力インピーダンス電圧:1kΩ以上、電流:300Ω以下
温度係数フルスケールの±0.01%/℃
変換方式-
耐ノイズノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB
動作モード-
入出力点数4点アナログ出力
定格電圧変動範囲DC20.4〜28.8V
端子着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ
非直線性フルスケールの±0.2%
総合誤差フルスケールの±1%
入力フィルター-
入力遅延時間-
出力遅延時間DA変換時間+出力更新間隔+1スキャンタイム
デジタル分解能4096階調(12ビット)
誤差フルスケールの±0.2%(25℃時の最大誤差)
変換時間(ms)1(DA)、1(出力更新間隔)
過負荷-
挿抜回数100回(コネクタ)