消費電流(mA)
【外部供給電源】160(DC12V)、80(DC24V)
【モジュール内部】最大60(DC5V)
サンプリング
測温抵抗体:104ms(時間)、サンプリング時間×有効入力チャンネル数(間隔)
電圧/電流:10ms、100ms(時間)、サンプリング時間×有効入力チャンネル数(間隔)
入力インピーダンス
【入力】電流:50Ω以下、測温抵抗体:1MΩ以上、熱電対:1MΩ以上
【出力】電圧:1kΩ以上、電流:300Ω以下
温度係数
【入力】フルスケールの±0.006%/℃
【出力】フルスケールの±0.006%/℃
耐ノイズ
【入力】ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル(電圧/電流)、シールド無し2芯ケーブル(測温抵抗体/熱電対)、クロストーク:1LSB以下
【出力】ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB
データ形式
【入力】[1階調あたりの入力値]電圧:0.15mV(0〜10V) .3mV(-10〜+10V)、電流:0.3μA(0〜20mA)、0.244μA(4〜20mA)、測温抵抗体:0.1℃、熱電対:0.1℃
[アプリケーションでのデータ形式]任意指定:-32768〜+32767の範囲でチャネルごとに任意に設定可能
[単調性]あり
[範囲外入力検出]検出可能
【出力】[1階調あたりの入力値] 電圧:2.44mV(DC0〜10V)、4.88mV(DC-10〜+10V)、電流:4.88μA(0〜20mA)、3.91μA(4〜20mA)
[アプリケーションでのデータ形式]-32768〜+32767の範囲でチャンネルごとに任意に設定可能
[単調性]あり
[電流ループの開放]検出不可
デジタル分解能
【入力】電圧/電流:65536階調(16ビット)、測温抵抗体:Pt100:約10500階調(14ビット相当)、Pt1000:約8000階調(13ビット相当)、Ni100:約2400階調(12ビット相当)、Ni1000:約2400階調(12ビット相当)
【出力】4096階調(12ビット)
誤差
【入力】測温抵抗体:フルスケールの±0.1%+冷接点補償精度(25℃時の最大誤差)、電圧/電流:フルスケールの±0.1%(25℃時の最大誤差)
【出力】フルスケールの±0.1%(25℃時の最大誤差)
仕様●入力誤配線時の影響:非破壊●定格の精度を保つための校正:機能なし●出力の電圧降下:非破壊●出力リップル :最大20mV●オーバーシュート:0%
質量(g)約115
種類アナログ入出力モジュール
入力種類電圧(0〜10V、-10〜+10V)、電流(0〜20mA、4〜20mA)、熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、C)、測温抵抗(Ni100、Ni1000、PT100、PT1000)
消費電力(W)【モジュール内部】0.37(DC24V換算)
出力電圧(0〜10V、-10〜+10V)、電流(0〜20mA、4〜20mA)
定格電圧(V)DC12/24(動作)
再現性安定時間後:フルスケールの±0.4%
分解能-
絶縁方式入力-電源回路間:トランス絶縁、入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁、出力-電源回路間:トランス絶縁、出力-内部回路間:フォトカプラ絶縁
変換方式ΣΔ型ADC
動作モード自己スキャン
入出力点数2点アナログ入力、1点アナログ出力
定格電圧変動範囲DC10.2〜28.8V
端子着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ
非直線性フルスケールの±0.01%
総合誤差フルスケールの±1%
入力フィルターソフトフィルタ(0〜10秒、0.1秒間隔で設定)
入力遅延時間サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム
出力遅延時間DA変換時間+出力更新間隔+1スキャンタイム
変換時間(ms)1(DA)、1(出力更新間隔)
過負荷最大許容定常:DC30V(電圧)、160mA(電流)、DC13V(測温抵抗体/熱電対)
挿抜回数100回(コネクタ)