プログラマブルコントローラ アナログモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入出力点数4点アナログ入力、2点アナログ出力 消費電流(mA)【外部供給電源】100(DC24V)【モジュール内部】最大55(DC5V) 注文コード65988265 品番FC6A-L06A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は入出力点数・消費電流など9種類から選べます 他の種類を見る
消費電流(mA)
【外部供給電源】100(DC24V)
【モジュール内部】最大55(DC5V)
入力インピーダンス
【入力】電流:50Ω以下
【出力】電圧:1kΩ以上、電流:300Ω以下
温度係数
【入力】フルスケールの±0.006%/℃
【出力】フルスケールの±0.01%/℃
耐ノイズ
【入力】ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB以下
【出力】ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB
データ形式
【入力】[1階調あたりの入力値]電圧:2.44mV(0〜10V).88mV(-10〜+10V)、電流:4.88μA(0〜20mA)、3.91μA(4〜20mA)
[アプリケーションでのデータ形式]任意指定:-32768〜+32767の範囲でチャネルごとに任意に設定可能
[単調性]あり
[範囲外入力検出]検出可能
【出力】[1階調あたりの入力値] 電圧:2.44mV(DC0〜10V)、4.88mV(DC-10〜+10V)、電流:4.88μA(0〜20mA)、3.91μA(4〜20mA)
[アプリケーションでのデータ形式]-32768〜+32767の範囲でチャンネルごとに任意に設定可能
[単調性]あり
[電流ループの開放]検出不可
デジタル分解能
【入力】4096階調(12ビット)
【出力】4096階調(12ビット)
誤差
【入力】フルスケールの±0.2%(25℃時の最大誤差)
【出力】フルスケールの±0.2%(25℃時の最大誤差)
仕様●入力誤配線時の影響:非破壊●定格の精度を保つための校正:機能なし●出力の電圧降下:非破壊●出力リップル :最大20mV●オーバーシュート:0% 質量(g)約110 種類アナログ入出力モジュール 入力種類電圧(0〜10V、-10〜+10V)、電流(0〜20mA、4〜20mA) 消費電力(W)【モジュール内部】0.37(DC24V換算) 出力電圧(0〜10V、-10〜+10V)、電流(0〜20mA、4〜20mA) 定格電圧(V)DC12/24(動作) 再現性安定時間後:フルスケールの±0.4% 分解能- 絶縁方式入力-電源回路間:トランス絶縁、入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁、出力-電源回路間:トランス絶縁、出力-内部回路間:フォトカプラ絶縁 サンプリング1msまたは10ms、サンプリング時間×有効入力チャンネル数(間隔) 変換方式ΣΔ型ADC 動作モード自己スキャン 入出力点数4点アナログ入力、2点アナログ出力 定格電圧変動範囲DC20.4〜28.8V 端子着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ 非直線性フルスケールの±0.2% 総合誤差フルスケールの±1% 入力フィルターソフトフィルタ(0〜50秒、0.05秒間隔で設定) 入力遅延時間サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム 出力遅延時間DA変換時間+出力更新間隔+1スキャンタイム 変換時間(ms)1(DA)、1(出力更新間隔) 過負荷最大許容定常:DC30V(電圧)、160mA(電流) 挿抜回数100回(コネクタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする