ホースリール(壁掛/ポータブル両用) 20mホース付き 8009-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992423 品番966610001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁掛およびポータブル式の両用ホースリール。20mホース付き。
1つの製品で2通りの利用が可能:ホースを保管するためのホースリールは壁からいつでも取り外して庭に持ち運んで使用可能。
ホースの安定性:ホーストロリーのホース連結部が曲がっているため、ホースがねじれず水を常に勢いよく出すことができる。
散水後に水が滴らない:水を止めた後 ホースを防滴器具に差し込むことができるため、水が滴り落ちない。
単純な散水:三角形のデザインのためリールはきわめて安定しており、転倒しにくい。

用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式 カバーなし 質量(kg)4.41 グレー/ターコイズブルー キャスターなし ホース長さ(m)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする