Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992448 品番966610101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

重心の低い三角形で、リールが非常に安定するため転倒しにくい。ガーデンホースセット。
ガーデンホースをすぐに使用できるから、きちんと保管できる。
安定性:ホースリールの側面部分は重心の低い三角形で、リールが非常に安定するから転倒しにくい。
運搬に便利:持ち手があるためドラムを楽に運搬でき、どこでもすぐに使用できる。
じょうろの代わりに:軽量で小型のため保管場所を取らず見た目もスッキリ。
ホースリールは10mのホースを片付けることが可能。

用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式 カバーなし 質量(kg)2.9 グレー/ターコイズブルー キャスターなし ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする