曜日別特売
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457

966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457
966609901 ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20 GARDENA(ガルデナ) 65992457

ホースリール本体 (最長ホース50m用) 8007-20

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65992457品番966609901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホースリール本体。最長ホース50m用。庭や芝生の省スペースに適したコンパクトな構造。
スムーズなホースの巻取り、ホースが折れ曲がらない。水滴垂れ防止機能付き。折り畳み式のハンドクランク。

用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式カバーなし質量(kg)1.87グレー/ターコイズブルーキャスターなし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×135×390適合ホース内径(Φmm)13適合ホースサイズ50m巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 組み立て
ごとう歯科医療・福祉・介護関連業

組み立てて使用してたらあっという間に
ネジが外れて締め直そうとしても空回りしてるので
ねじ山もだめになっていると思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする