大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65994540
品番
RF-STC 60X15
参考基準価格(税別)
¥174,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
8
全長(mm)
200
首径(mm)
28
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
60
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
15
首長(mm)
25