ナガエ
ナガエの 物干金物
ナガエの 室内用
ナガエの 天井取付
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4〜2.4m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65994907
品番
NIME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途
戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質
パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PC
色
ホワイト(白)
タイプ
伸縮物干竿
耐荷重(kg)
10
パイプ径(Φmm)
外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)
伸縮サイズ(m)
約1.4〜2.4
注意
※屋外には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません