NS-IMAA01-65-WH 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ ナガエ 65994916 NS-IMAA01-65-WH 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ ナガエ 65994916 NS-IMAA01-65-WH 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ ナガエ 65994916 NS-IMAA01-65-WH 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ ナガエ 65994916 NS-IMAA01-65-WH 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ ナガエ 65994916 NS-IMAA01-65-WH 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ ナガエ 65994916

室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)65タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65994916 品番 NS-IMAA01-65-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。
フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。

種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ タイプ天井付け 長さ(cm)65.5 ホワイト 全長(mm)655 用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
注意
※竿は別途お買い求めください。
※メーカー推奨、室内用伸縮物干竿 nagi

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする