NS-IMAB01-62-WH 室内用物干金物 スポット式 bamboo(バンブー) ナガエ 65994959 NS-IMAB01-62-WH 室内用物干金物 スポット式 bamboo(バンブー) ナガエ 65994959 NS-IMAB01-62-WH 室内用物干金物 スポット式 bamboo(バンブー) ナガエ 65994959 NS-IMAB01-62-WH 室内用物干金物 スポット式 bamboo(バンブー) ナガエ 65994959

室内用物干金物 スポット式 bamboo(バンブー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65994959 品番 NS-IMAB01-62-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。
暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。
業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。
竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)
集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)
材料のムダを減らす「充填図形」。

用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材 全長(mm)620 ポール:ホワイト タイプ天井付けロング 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 長さ(cm)62 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ グリーンマーク認定
注意
※竿は別途お買い求めください
※メーカー推奨、室内用伸縮物干竿 [nagi]。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする