NS-IMBA01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ 65994986 NS-IMBA01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ 65994986 NS-IMBA01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ 65994986 NS-IMBA01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ 65994986 NS-IMBA01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ 65994986

室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65994986 品番NS-IMBA01-55-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。
物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。
使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。
窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。
室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。

用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 セット内容ベース2本、ポール4本 材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング ホワイト タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで 長さ(cm)取付面からポール先端までの:55 ベース長(mm)1000 付属ビス有無有り:鉄
注意
※竿は別途お買い求めください
※メーカー推奨、室内用伸縮物干竿 [nagi]。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする