大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65995258
品番
SLE-BS 51XBS9
参考基準価格(税別)
¥122,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
全長(mm)
200
刃長(mm)
65
外径(Φmm)
51
シャンク
BS9
表面処理
ノンコート