※斜め

WTW-EHM84Y 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線 65997628 WTW-EHM84Y 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線 65997628 WTW-EHM84Y 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線 65997628 WTW-EHM84Y 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線 65997628

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65997628 品番WTW-EHM84Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
5メガピクセルレンズ搭載
UTC対応(アナログ設定時)
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載

画角
水平角度約85度
[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 赤外線ライトなし
注意
※出荷時はEX-SDI設定です。HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする