※斜め

WTW-EHB500YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線 65997655 WTW-EHB500YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線 65997655 WTW-EHB500YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線 65997655 WTW-EHB500YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線 65997655

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65997655 品番WTW-EHB500YJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6〜11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角〜中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載

信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライト 映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズCSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5 質量(g)約325 電源DC12V / 約300mA 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状BOX型 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レンズ別売です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65997655 WTW-EHB500YJ 71962330 WTW-EHB500YJ 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする