DP-8330-33 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999048 DP-8330-33 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999048 DP-8330-33 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999048 DP-8330-33 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999048 DP-8330-33 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999048

デコピンキーホルダーはさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65999048 品番DP-8330-33
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・メガネをモチーフにしたキーホルダーが高品質なハサミに変形します。
・キーホルダーなので気軽にバッグになどに着けられ、軽くて持ち運びが便利です。
・変形する際は、刃先をステンレスフレームの内側に収納させることで携帯時の安全性を確保。
・メガネのフレーム部分をしっかり握れる構造にすることで、安定して切れるように工夫。
・切れ味十分な日本製ステンレス鋼の高品質ハサミです。

用途メガネの形をした携帯用折り畳みハサミ。キーホルダーとしてどこでも持ち運びできます。 材質【刃部材質】ステンレス【柄部材質】ABS樹脂【キーチェーン材質】鉄GP 寸法(mm)87×26×10 全長(mm)【使用時】100 質量(g)19.5(キーチェーンあり) / 15(キーチェーンなし) 刃渡り(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする