関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 66001270 品番 pg-pk-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ウレタン系自動車用塗料の軟化剤!
柔軟性のある硬化剤

適合
関西ペイント レタンPG80
その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ
関西ペイント JUSTウレタンプラサフ
その他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA
使用方法
1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途硬化 成分マルチ硬化剤 配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30〜50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80〜90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0〜20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20〜40 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量510mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする