※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
最小表示(g)0.001
ひょう量(g)220
校正証明書一般校正
注文コード66001776
品番GX203AWP-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・校正証明書など21種類から選べます
他の種類を見る
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能