曜日別特売
GX403AWP 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D 66001828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX403AWP 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D 66001828
GX403AWP 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D 66001828

校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.001ひょう量(g)420注文コード66001828品番GX403AWP
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー、小型風防仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)420最小表示(g)0.001計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128型番GX-403AWP外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)繰返し性0.001g(標準偏差)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.002g感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする