※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002564 GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002564 GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002564 GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002564

防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01(0〜2.2kg)/0.1(2.2〜8.2kg) ひょう量(kg)8.2 ひょう量(g)8200 注文コード66002564 品番GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は最小表示・ひょう量など21種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書 質量(kg)約8.3 タイプベーシック型 種類電子天秤 ひょう量(kg)8.2 電源ACアダプタ(標準付属) 温度範囲(℃)5〜40 ひょう量(g)8200 最小表示/目量(mm)0.01g/0.1g 最小表示(g)0.01(0〜2.2kg)/0.1(2.2〜8.2kg) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約8.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)270 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 繰返し性0.01g(0.05g)(標準偏差) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.02/±0.1g 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 校正証明書JCSS校正
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする